Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXP6 Rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 18 hüvelyk hosszúság | AD7EDH

APPROVED VENDOR 4DXP6 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 18 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD7EDH Modell: 4DXP6
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
€43.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tömlőszerelvény
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő3 / 16 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)2
Szerelvény típusaSárgaréz csatlakozás MNPT
Tömlő anyagaPTFE
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet450 F
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Csőméret1 / 8 "
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2
típusSimacsövű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaHosszMax. Munkahelyi nyomásCsőméretStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4DXP5 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúságú AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€41.83
Jóváhagyott eladó 4DXP7 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 24 hüvelyk hosszúság | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€48.06
Jóváhagyott eladó 4DXP8 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 36 hüvelyk hosszúság | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€53.45
Jóváhagyott eladó 4DXP9 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 48 hüvelyk hosszúság | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€59.50
Jóváhagyott eladó 4DXR1 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 60 hüvelyk hosszúságú AD7EDM 4DXR13 / 16 "2Sárgaréz csatlakozás MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2€49.94
Jóváhagyott eladó 4DXR2 rugalmas tömlőszerelvény 1/4 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúság | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Sárgaréz csatlakozás MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4€50.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXR3 rugalmas tömlőszerelvény 1/4 hüvelyk 18 hüvelyk hosszúság | AD7EDP 4DXR35 / 16 "4Sárgaréz csatlakozás MNPT18 "2500 PSI1 / 4 "4€55.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXP6 rugalmas tömlőszerelvény 1/8 hüvelyk 18 hüvelyk hosszú
€43.58 /Mértékegység