Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PRW2 Machine Screw Hex 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB2YDX

APPROVED VENDOR 1PRW2 gépi csavaros hatlapú 6-32 x 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2YDX Modell: 1PRW2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex Trim
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.093 "
fej típusaHex
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRW2 gépi csavaros hatlapú 6-32 x 1/4 L, 100PK
€20.41 /csomag