QUANTUM STORAGE SYSTEMS Rövid elválasztó


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Kopolimer polipropilén , Vastagság: 1 / 4 "
StílusModellMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
DS93060CO
5.25 "15.75 "€82.15
B
DS93080CO
7.25 "15.75 "€99.69
C
DS91035CO
8.25 "10.875 "€31.92
D
DS91050CO
8.25 "10.875 "€39.45
E
DS92060CO
10.875 "16.5 "€53.79
F
DS92035CO
10.875 "16.5 "€38.96
G
DS92080CO
10.875 "16.5 "€68.61
H
DS93120CO
11.375 "15.75 "€185.11
I
DS93030CO
17.5 "22.5 "€64.75

Rövid elválasztó

A Quantum Storage Systems rövid elválasztóit külön-külön vagy hosszú elválasztókkal együtt használják a vezetőképes, osztható rácstartókon belüli terület felosztására. Ideálisak a tárgyak hatékony rendszerezéséhez, és védenek az elektromágneses interferencia vagy a felhalmozódott elektrosztatikus töltések ellen. Válasszon ezeknek az elválasztóknak a széles választékából, amelyek 5.25 és 17.5 hüvelyk és 10.875 és 22.5 hüvelyk közötti hosszúságban és magasságban állnak rendelkezésre. mi is kínálunk hosszú elválasztók a vezető rácstartályokon belüli terület felosztására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?