Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3LX45 csatlakozó anya 3 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2ACJ

APPROVED VENDOR 3LX45 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2ACJ Modell: 3LX45
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
€193.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x MNPT
Csatoló mérete3"
Csatolás típusaB
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW95 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXL 3 LW951"250 psi1"€62.61
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3LX12 csatlakozó anya 1-1 / 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2AAY 3LX121.5 "250 psi1.5 "€88.11
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3LX29 Csatlakozó anya 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2ABR 3LX292"250 psi2"€102.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX45 csatlakozóaljzat, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€193.54 /Mértékegység