Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW95 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXL

APPROVED VENDOR 3LW95 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC9ZXL Modell: 3LW95

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€66.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x MNPT
Csatoló mérete1"
Csatolás típusaB
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3LX12 csatlakozó anya 1-1 / 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2AAY 3LX121.5 "250 psi1.5 "€93.39
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3LX29 Csatlakozó anya 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2ABR 3LX292"250 psi2"€102.35
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3LX45 csatlakozó anya 3 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2ACJ 3LX453"125 psi3"€206.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW95 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€66.11 /Mértékegység