Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3HDX6 Locknut Flange 5/8-11, 25PK | AC9KXF

APPROVED VENDOR 3HDX6 Záróanyás karima 5/8-11, 25PK

Raktáron
Tétel: AC9KXF Modell: 3HDX6
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
€30.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
Karima Dia.1-9 / 32 "
Karima vastagsága0.050 "
Fokozat2
Magasság9 / 16 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC45 Min felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX6 Záróanyás karima 5/8-11, 25PK
€30.50 /csomag