Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G144 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AC9ERM

APPROVED VENDOR 3G144 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő

Raktáron
Tétel: AC9ERM Típus: 3G144
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
€26.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3"
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték220 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusA
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság10 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4-5 / 8 "
Abroncs vastagsága2"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő9"
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságlemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULG9 Merev pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AB3NRP 1ULG90-299 font200 font7.5 "BBütykös6"2"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH6 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AB3NRW 1ULH6300-999 font300 font10 "Afűrészfogas9"3"€46.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH8 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AB3NRY 1ULH8300-999 font350 font11 13 / 16 "Afűrészfogas10 "3.75 "€78.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G148 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AC9ERR 3G148300-999 font350 font13 "Bfűrészfogas10 "3.75 "€114.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G144 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő
€26.85 /Mértékegység