Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32J014 Gömbcsap alacsony ólomtartalmú sárgaréz inline forrasztóanyag 2 In | AC6AGZ

APPROVED VENDOR 32J014 golyóscsap alacsony vezetékű sárgaréz beépített forrasztóanyag, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6AGZ Modell: 32J014

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€173.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag304 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 F-tól 365 F-ig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.642
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481801050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32J010 Gömbcsap alacsony ólomtartalmú sárgaréz inline forrasztó 3/4 hüvelyk | AC6AGV 32J0103 / 4 "€42.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J011 Golyóscsap alacsony ólomréz sárgaréz forrasztó 1 In | AC6AGW 32J0111"€56.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J012 Gömbcsap alacsony ólomréz sárgaréz forrasztó 1-1/4 In | AC6AGX 32J0121.25 "€88.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J013 Golyós szelep alacsony ólomréz sárgaréz 1-1/2 In | AC6AGY 32J0131.5 "€122.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32J014 golyóscsap alacsony vezetékű sárgaréz beépített forrasztóanyag, 2 hüvelyk
€173.09 /Mértékegység