Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G148 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AC9ERR

APPROVED VENDOR 3G148 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő

Raktáron
Tétel: AC9ERR Típus: 3G148
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
€114.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-3 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték350 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusA
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság13 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4-7 / 8 "
Abroncs vastagsága2-1 / 2 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságlemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULG9 Merev pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AB3NRP 1ULG90-299 font200 font7.5 "BBütykös6"2"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH6 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AB3NRW 1ULH6300-999 font300 font10 "Afűrészfogas9"3"€46.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH8 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AB3NRY 1ULH8300-999 font350 font11 13 / 16 "Afűrészfogas10 "3.75 "€78.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G144 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AC9ERM 3G1440-299 font220 font10 "Bfűrészfogas9"3"€26.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G148 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő
€114.51 /Mértékegység