JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULG9 Merev pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AB3NRP

APPROVED VENDOR 1ULG9 Rigid Pneumatic Caster 2 W 6 Diameter

Tétel: AB3NRP Modell: 1ULG9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-1 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusA
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága7 / 8 "
FutófelületBütykös
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.91
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságlemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH6 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AB3NRW 1ULH6300-999 font300 font10 "Afűrészfogas9"3"€46.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ULH8 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AB3NRY 1ULH8300-999 font350 font11 13 / 16 "Afűrészfogas10 "3.75 "€78.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G144 Merev pneumatikus görgő 3 W 9 Átmérő | AC9ERM 3G1440-299 font220 font10 "Bfűrészfogas9"3"€26.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G148 Merev pneumatikus görgő 3-3/4 W 10 Átmérő | AC9ERR 3G148300-999 font350 font13 "Bfűrészfogas10 "3.75 "€114.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG9 Rigid Pneumatic Caster 2 W 6 Diameter