Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 371065G Hex Locknut Castlated 3/8-24, 100PK | AF2WQG 6YHK1

APPROVED VENDOR 371065G hatszögletű záranya öntött 3/8-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2WQG Modell: 371065GKereszthivatkozás: 6YHK1
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
€167.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság13 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret3 / 8 "
Rés mélysége0.290 "
Slot Width0.15 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371065G hatszögletű záranya öntött 3/8-24, 100PK
€167.45 /csomag