Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D813 alátéttekercs 316 lágyított 6 x 100 hüvelyk x 0.02 hüvelyk | AC6TXB

APPROVED VENDOR 36D813 alátéthenger 316 lágyított 6 x 100 hüvelyk x 0.02 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6TXB Modell: 36D813
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
€161.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekEzüstfém
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB88 MAX
Méret6 x 100 "
kedélylágyított
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7220207010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D817 alátéttekercs 316 lágyított 12 x 50 hüvelyk x 0.004 hüvelyk | AC6TXF 36D81712 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€85.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36D813 alátéthenger 316 lágyított 6 x 100 hüvelyk x 0.02 hüvelyk
€161.01 /Mértékegység