Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D817 alátéttekercs 316 lágyított 12 x 50 hüvelyk x 0.004 hüvelyk | AC6TXF

APPROVED VENDOR 36D817 alátéthenger 316 lágyított 12 x 50 hüvelyk x 0.004 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6TXF Modell: 36D817

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€85.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekEzüstfém
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB88 MAX
Méret12 x 50 "
kedélylágyított
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.102mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0002 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7220201010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D813 alátéttekercs 316 lágyított 6 x 100 hüvelyk x 0.02 hüvelyk | AC6TXB 36D8136 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€161.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36D817 alátéthenger 316 lágyított 12 x 50 hüvelyk x 0.004 hüvelyk
€85.93 /Mértékegység