JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H179 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 35 x 23 | AC6DRB

APPROVED VENDOR 33H179 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 35 x 23

Raktáron
Tétel: AC6DRB Modell: 33H179

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1"
színekSzürke
Fedélzeti magasság7"
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége24 "
Hosszabbított44 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv20
Fogantyú típusaTeleszkópos
Terhelhetőség660 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság35–45 5/8 ”
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.2625
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagGörgős kerék átmérőjeFedélzeti magasságNyomtávFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H178 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 29 x 19 | AC6DRA 33H178Acél4"5.625 "20Teleszkópos440 font33 7/8 - 45 5/8 "29 "€256.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H180 platós teherautó összecsukható fogantyú 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Alumínium4"7.75 "17Fix hajtogatás330 font35.75 "29 "€212.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H181 Platform teherautó összecsukható fogantyú 35-1/2 x 24 | AC6DRD 33H181Alumínium5"7.75 "17Fix hajtogatás550 font35.5 "35.5 "€374.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 33H179 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 35 x 23
€346.18 /Mértékegység