Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H952 PVC golyósszelep soros aljzat 1-1/2 In | AC6AEH

APPROVED VENDOR 32H952 PVC golyósszelep soros aljzat 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6AEH Modell: 32H952
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
€26.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
FogantyúABS
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaABS
Temp. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H948 PVC golyósszelep soros aljzat 1/2 in | AC6AED 32H9481 / 2 "€7.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H949 PVC golyósszelep soros aljzat, 3/4 bemenet | AC6AEE 32H9493 / 4 "€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H950 PVC golyósszelep soros aljzat 1 bemenet | AC6AEF 32H9501"€13.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H953 PVC golyósszelep soros aljzat 2 bemenet | AC6AEJ 32H9532"€34.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32H952 PVC golyósszelep soros aljzat 1-1/2 hüvelyk
€26.98 /Mértékegység