Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR5 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEM

APPROVED VENDOR 2ZJR5 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hossza 3/8-18

Raktáron
Tétel: AC4FEM Modell: 2ZJR5
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
€44.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz42 "
Férfi szál (in.)3 / 8-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN2 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDP 2ZJN23 / 8 "3 / 4 "€29.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN9 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "€31.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP7 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "€38.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR5 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hossza 3/8-18
€44.98 /Mértékegység