Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN2 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDP

APPROVED VENDOR 2ZJN2 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hossza 1/4-18

Raktáron
Tétel: AC4FDP Modell: 2ZJN2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz42 "
Férfi szál (in.)1 / 4-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN9 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "€30.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP7 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "€37.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR5 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEM 2ZJR51 / 2 "7 / 8 "€44.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN2 tömlőszerelvény 42 hüvelyk hossza 1/4-18
€29.48 /Mértékegység