PARKER 316 rozsdamentes acél háromutas mini gömbcsap, komp. x Össz. x Össz.


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: 3-Way , Kapcsolat típus: Comp. x Össz. x Össz. , Fogantyú anyaga: Nejlon , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: AFP , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: 12 "x 51" , Temp. Hatótávolság: -65 fok. 300 fokig. F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8A-MB8XPFA-SSP
Fogantyú3000 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€1,067.62
A
4A-MB4XPFA-SSP
Ék2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "€395.03
B
6Z-MB6XPFA-SSP
Ék3000 psi WOG-3 / 8 "€558.38
A
2A-MB2XPFA-SSP
Ék2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€400.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?