Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJL8 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hossz 1/4-18 | AC4FDL

APPROVED VENDOR 2ZJL8 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 1/4-18

Raktáron
Tétel: AC4FDL Modell: 2ZJL8
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
€29.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz24 "
Férfi szál (in.)1 / 4-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN6 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDU 2ZJN63 / 8 "3 / 4 "€25.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP4 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEB 2ZJP41 / 2 "7 / 8 "€32.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR2 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEJ 2ZJR21 / 2 "7 / 8 "€49.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJL8 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 1/4-18
€29.51 /Mértékegység