RULAND MANUFACTURING OCT sorozatú tengelykapcsoló agyak


Szűrő
Üres átmérő: 50.8mm , Befejez: Fekete eloxált , Hub átm.: 2" , Furat hossza: 20.8mm , Anyaga: Alumínium , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F , Külső átmérő: 50.80mm , Teljes hossz: 20.8mm , Csavar mérete: M5 mm , Csavar típusa: Csavar , Méret: OCT32 , Stílus: Oldham Clamp
StílusModellFura Dia.Max. FuratÁr (ÁFA nélkül)
A
OCT32-16-A
1"1"€134.91
A
OCT32-8-A
1 / 2 "0.5 "€134.91
A
OCT32-12-A
3 / 4 "0.75 "€134.91
A
OCT32-10-A
5 / 8 "0.625 "€134.91
A
OCT32-14-A
7 / 8 "0.875 "€134.91

OCT sorozatú tengelykapcsoló agyak

A Ruland Manufacturing tengelykapcsoló agyait nyomatékátviteli alkalmazásokhoz tervezték tengelyek összekötésére. Ez a háromrészes kialakítás egyik alkotóeleme, amely 2 eloxált alumínium agyat és egy központi lemezt tartalmaz. Ezek a tengelykapcsolók alacsony csapágyterhelés mellett működnek, ezáltal védik az olyan érzékeny rendszerelemeket, mint a csapágyak, és képesek kiküszöbölni a nagy párhuzamos eltolódásokat. Könnyű, 2024-T351 alumínium szerkezettel rendelkeznek, fekete oxid bevonattal, hogy megakadályozzák, hogy a koptató folyadékok és részecskék károsítsák a tengelykapcsoló agyakat. Válasszon a tengelykapcsoló agyak széles választékából, amelyek 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 és 1 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?