Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR2 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEJ

APPROVED VENDOR 2ZJR2 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hossza 3/8-18

Raktáron
Tétel: AC4FEJ Modell: 2ZJR2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€49.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz24 "
Férfi szál (in.)3 / 8-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJL8 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hossz 1/4-18 | AC4FDL 2ZJL83 / 8 "3 / 4 "€39.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN6 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDU 2ZJN63 / 8 "3 / 4 "€26.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP4 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEB 2ZJP41 / 2 "7 / 8 "€33.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR2 tömlőszerelvény 24 hüvelyk hossza 3/8-18
€49.62 /Mértékegység