JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK7 hordozható kábel Sjtow 16/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMC

APPROVED VENDOR 2TYK7 hordozható kábel Sjtow 16/3 Awg 250ft sárga

Raktáron
Tétel: AC3JMC Modell: 2TYK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€367.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Kabát típusaSJTOW
Max. Amper13
Max. Feszültség300
Névleges külső Dia.0.318 "
Vezetők száma3
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 167 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, zöld
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.23
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8544493080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK5 hordozható kábel Sjtow 18/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMA 2TYK5100.291 "3Fekete, fehér, zöld18 AWG€246.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK6 hordozható kábel Sjtow 18/4 Awg 250ft Sárga | AC3JMB 2TYK670.318 "4Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€395.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK8 hordozható kábel Sjtow 16/4 Awg 250ft sárga | AC3JMD 2TYK8100.354 "4Fekete, fehér, piros, zöld16 AWG€458.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK9 hordozható kábel Sjtow 14/3 Awg 250ft Sárga | AC3JME 2TYK9180.354 "3Fekete, fehér, zöld14 AWG€454.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL1 hordozható kábel Sjtow 14/4 Awg 250ft Sárga | AC3JMF 2TYL1150.389 "4Fekete, fehér, piros, zöld14 AWG€664.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL2 hordozható kábel Sjtow 12/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMG 2TYL2250.421 "3Fekete, fehér, zöld12 AWG€722.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL3 hordozható kábel Sjtow 12/4 Awg 250ft sárga | AC3JMH 2TYL3200.464 "4Fekete, fehér, piros, zöld12 AWG€1,194.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYK7 hordozható kábel Sjtow 16/3 Awg 250ft sárga
€367.94 /Mértékegység