JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK5 hordozható kábel Sjtow 18/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMA

APPROVED VENDOR 2TYK5 hordozható kábel Sjtow 18/3 Awg 250ft sárga

Raktáron
Tétel: AC3JMA Modell: 2TYK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Kabát típusaSJTOW
Max. Amper10
Max. Feszültség300
Névleges külső Dia.0.291 "
Vezetők száma3
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 167 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, zöld
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6915
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8544493080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK6 hordozható kábel Sjtow 18/4 Awg 250ft Sárga | AC3JMB 2TYK670.318 "4Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€335.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK7 hordozható kábel Sjtow 16/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMC 2TYK7130.318 "3Fekete, fehér, zöld16 AWG€337.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK8 hordozható kábel Sjtow 16/4 Awg 250ft sárga | AC3JMD 2TYK8100.354 "4Fekete, fehér, piros, zöld16 AWG€408.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK9 hordozható kábel Sjtow 14/3 Awg 250ft Sárga | AC3JME 2TYK9180.354 "3Fekete, fehér, zöld14 AWG€444.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL1 hordozható kábel Sjtow 14/4 Awg 250ft Sárga | AC3JMF 2TYL1150.389 "4Fekete, fehér, piros, zöld14 AWG€616.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL2 hordozható kábel Sjtow 12/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMG 2TYL2250.421 "3Fekete, fehér, zöld12 AWG€707.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL3 hordozható kábel Sjtow 12/4 Awg 250ft sárga | AC3JMH 2TYL3200.464 "4Fekete, fehér, piros, zöld12 AWG€1,015.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYK5 hordozható kábel Sjtow 18/3 Awg 250ft sárga
€241.78 /Mértékegység