JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL3 hordozható kábel Sjtow 12/4 Awg 250ft sárga | AC3JMH

APPROVED VENDOR 2TYL3 hordozható kábel Sjtow 12/4 Awg 250ft sárga

Raktáron
Tétel: AC3JMH Modell: 2TYL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,194.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Kabát típusaSJTOW
Max. Amper20
Max. Feszültség300
Névleges külső Dia.0.464 "
Vezetők száma4
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 167 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, piros, zöld
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.91
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8544493080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK5 hordozható kábel Sjtow 18/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMA 2TYK5100.291 "3Fekete, fehér, zöld18 AWG€246.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK6 hordozható kábel Sjtow 18/4 Awg 250ft Sárga | AC3JMB 2TYK670.318 "4Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€395.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK7 hordozható kábel Sjtow 16/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMC 2TYK7130.318 "3Fekete, fehér, zöld16 AWG€367.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK8 hordozható kábel Sjtow 16/4 Awg 250ft sárga | AC3JMD 2TYK8100.354 "4Fekete, fehér, piros, zöld16 AWG€458.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYK9 hordozható kábel Sjtow 14/3 Awg 250ft Sárga | AC3JME 2TYK9180.354 "3Fekete, fehér, zöld14 AWG€454.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL1 hordozható kábel Sjtow 14/4 Awg 250ft Sárga | AC3JMF 2TYL1150.389 "4Fekete, fehér, piros, zöld14 AWG€664.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL2 hordozható kábel Sjtow 12/3 Awg 250ft Sárga | AC3JMG 2TYL2250.421 "3Fekete, fehér, zöld12 AWG€722.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYL3 hordozható kábel Sjtow 12/4 Awg 250ft sárga
€1,194.81 /Mértékegység