JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RZJ3 csöves pneumatikus kerék 6 hüvelykes 200 Lb | AC3FAC

APPROVED VENDOR 2RZJ3 csöves pneumatikus kerék 6 hüvelykes 200 Lb

Tétel: AC3FAC Modell: 2RZJ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlős pneumatikus kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás200 font
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték200 font
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs oldalfala6X2-4
Abroncs vastagsága7 / 8 "
FutófelületBütykös
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületFura Dia.KapacitásKerékátmérőKerék szélességeGörgős terhelés besorolási tartományTengelyhez illikTételÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU2 csöves pneumatikus kerék 8 hüvelyk 220 font | AB2URG 1NWU2fűrészfogas1 / 2 "220 font8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatikus kerék€33.08
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU3 csöves pneumatikus kerék 8 hüvelyk 295 font | AB2URH 1NWU3fűrészfogas1 / 2 "295 font8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatikus kerék€34.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWU4 csöves pneumatikus kerék 8 hüvelykes 300 font | AB2URJ 1NWU4fűrészfogas3 / 4 "300 font8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatikus kerék€33.08
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU6 tubusos pneumatikus kerék 10 hüvelyk 230 font | AB2URL 1NWU6fűrészfogas5 / 8 "230 font10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatikus kerék€38.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWU7 csöves pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 font | AB2URM 2RZJ4 1NWU7fűrészfogas1 / 2 "350 font10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatikus kerék€48.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWU8 Csöves pneumatikus kerék 12 hüvelyk 290 Lb | AB2URN 1NWU8fűrészfogas5 / 8 "290 font12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatikus kerék€68.81
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU9 12 hüvelykes, 290 font csöves pneumatikus kerék | AB2URP 1NWU9fűrészfogas3 / 4 "290 font12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatikus kerék€62.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZJ3 csöves pneumatikus kerék 6 hüvelykes 200 Lb