Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWU7 csöves pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 font | AB2URM 2RZJ4

APPROVED VENDOR 1NWU7 csöves pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 Lb

Raktáron
Tétel: AB2URM Modell: 1NWU7Kereszthivatkozás: 2RZJ4
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
€48.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás350 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-1 / 2 "
Terhelési érték350 font
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4-1 / 2 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága3-1 / 2 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületFura Dia.KapacitásKerékátmérőKerék szélességeGörgős terhelés besorolási tartományTengelyhez illikTételÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU2 csöves pneumatikus kerék 8 hüvelyk 220 font | AB2URG 1NWU2fűrészfogas1 / 2 "220 font8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatikus kerék€33.08
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU3 csöves pneumatikus kerék 8 hüvelyk 295 font | AB2URH 1NWU3fűrészfogas1 / 2 "295 font8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatikus kerék€34.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWU4 csöves pneumatikus kerék 8 hüvelykes 300 font | AB2URJ 1NWU4fűrészfogas3 / 4 "300 font8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatikus kerék€33.08
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU6 tubusos pneumatikus kerék 10 hüvelyk 230 font | AB2URL 1NWU6fűrészfogas5 / 8 "230 font10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatikus kerék€38.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWU8 Csöves pneumatikus kerék 12 hüvelyk 290 Lb | AB2URN 1NWU8fűrészfogas5 / 8 "290 font12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatikus kerék€68.81
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWU9 12 hüvelykes, 290 font csöves pneumatikus kerék | AB2URP 1NWU9fűrészfogas3 / 4 "290 font12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatikus kerék€62.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWV3 csöves pneumatikus kerék 13 hüvelykes 350 Lb | AB2URT 1NWV3bordás5 / 8 "350 font13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatikus kerék€41.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU7 csöves pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 Lb
€48.34 /Mértékegység