FANTECH FG 6XL soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fémházzal, 153 W | AA7FEQ 15W691

FANTECH 40407 soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fém házzal, 153 W

Raktáron
Tétel: AA7FEQ Típus: FG 6XLKeresztszám: FG 6XL

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€577.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális inline csatornaventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP483
CFM @ 0.100-In. SP466
CFM @ 0.125-In. SP462
CFM @ 0.200-In. SP450
CFM @ 0.250-In. SP439
CFM @ 0.375-In. SP412
CFM @ 0.400-In. SP409
CFM @ 0.450-In. SP353
CFM @ 0.500-In. SP389
CFM @ 0.600-In. SP369
CFM @ 0.750-In. SP299
CFM @ 0.800-In. SP329
CFM @ 1.000-In. SP289
CFM @ 1.200-In. SP243
CFM @ 1.500-In. SP201
CFM @ Csatorna483
Illeszkedik a Duct Dia.6"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság8.625 "
Ház Dia.13-1 / 8 "
Ház befejezéseG90
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő6"
Hossz13.125 "
Max. Amper1.48
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény153
MotorházKülső rotor
Motor fordulatszám2900
Szerelési helyzetFüggőleges / Vízszintes
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen / WC15 sebességszabályozás
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0625
Hajó magassága (cm)30.5
Hajó hossza (cm)43.2
Hajószélesség (cm)43.2
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeMagasságÁr
FANTECH FG 4XL soros centrifugális ventilátor, 4 hüvelykes csatorna fémházzal, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€392.63
FANTECH FG 6M soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fémházzal, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€418.81
FANTECH FG 8 soros centrifugális ventilátor, 8 hüvelykes cső, fémházzal, 120V | AA7FER 15W692 8 FG204461435191978"-8.25 "€488.89
FANTECH FG 10 soros centrifugális ventilátor, 10 hüvelykes cső, fém házzal, 196 W | AA7FET 10 FG33451349732421610 "-6 13 / 16 "€540.74
FANTECH FG 12 soros centrifugális ventilátor, 12 hüvelykes csatorna fémházzal, 120 V | AA7FEU 15W694 12 FG38074171136323612 "-10.5 "€778.94
FANTECH FG 6M EC soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fémházzal, EC motor, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€662.95
FANTECH FG 8 EC soros centrifugális ventilátor, 8 hüvelykes csatorna fémházzal, EC motor, 120 V | AB6WNW 22N754 FG 8 EK285428-2391218"1.125 "-€720.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40407 soros centrifugális ventilátor, 6 hüvelykes cső, fém házzal, 153 W
€577.91 /Mértékegység