Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGD8 Rúdöntvény Cl 40 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKV

APPROVED VENDOR 2JGD8 rúd öntöttvas Cl 40 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb

Raktáron
Tétel: AC2EKV Modell: 2JGD8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€54.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusaCL 40 szürke vas
Átmérő1.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.066 / + 0.114 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖntöttvas
kedélyMint Cast
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység207 a 277
Tipikus szakítószilárdság40,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7207200075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGD9 Rúdöntvény Cl 40 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 a 277€78.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE1 Rúdöntvény Cl 40 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "207 a 269€97.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE2 Rúdöntvény Cl 40 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€107.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE3 Rúdöntvény Cl 40 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€135.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE4 Rúdöntvény Cl 40 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€148.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE5 rúdöntvény Cl 40 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€187.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE7 Rúdöntvény Cl 40 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "197 a 269€257.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGD8 rúd öntöttvas Cl 40 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb
€54.67 /Mértékegység