HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Időjárásálló lemezek és borítók, 1 csoport, akár 75 fok C


Szűrő
Hossz: 4.58 " , Bandák száma: 1-banda , Kiadóhelyek száma: 1 eszköz , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
StílusModellszínekÉpítésFedőanyagMagasságAnyagFelszerelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL3393
SzürkeÖntvényÖntött alumínium4 9 / 16 "Alumínium, öntöttFüggőleges FS / FD tartó2 27 / 32 "€153.62
B
HBL52CM22
SárgaÖntöttHőre lágyuló1.1 "Hőre lágyulóFüggőleges doboztartó2.86 "€127.22
C
HBL74CM24WO
SárgaÖntöttHőre lágyuló4 9 / 16 "Hőre lágyulóFüggőleges FS / FD tartó2 27 / 32 "€137.94

Időjárásálló lemezek és borítók, 1 csoport, akár 75 fok C

A Hubbell Wiring Device-Kellems időjárásálló lemezei és burkolatai megakadályozzák, hogy nem kívánt elemek, például víz és por kerüljön az aljzatokba. Alumínium/hőre lágyuló testanyaggal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korrozív környezetnek és a zord időjárásnak. Ezek az eszközök -40 és 75 Celsius fok közötti hőmérsékletet képesek ellenállni, és a biztonság kedvéért önzáró fedéllel vannak felszerelve. A változatok sárga és szürke színben kaphatók. Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems Időjárásálló dobozfedelek PBT gyanta borítóanyaggal és neoprén tömítéssel a nagy igénybevételhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?