JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE7 Rúdöntvény Cl 40 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2ELC

APPROVED VENDOR 2JGE7 rúd öntöttvas Cl 40 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb

Raktáron
Tétel: AC2ELC Modell: 2JGE7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusaCL 40 szürke vas
Átmérő3.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.087 / + 0.163 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖntöttvas
kedélyMint Cast
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység197 a 269
Tipikus szakítószilárdság40,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.49
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7207200075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGD8 Rúdöntvény Cl 40 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "207 a 277€47.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGD9 Rúdöntvény Cl 40 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 a 277€62.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE1 Rúdöntvény Cl 40 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "207 a 269€85.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE2 Rúdöntvény Cl 40 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€103.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE3 Rúdöntvény Cl 40 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€123.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE4 Rúdöntvény Cl 40 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€142.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JGE5 rúdöntvény Cl 40 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "207 a 269€173.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGE7 rúd öntöttvas Cl 40 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb
€232.47 /Mértékegység