Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZJ8 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DLW

APPROVED VENDOR 2HZJ8 R Rúdtömítés 1 1/2 belső x 2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DLW Modell: 2HZJ8
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
€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.1-1 / 2 "
Magasság3 / 8 "
Belül Dia.1.5 "
Dia kívül.2"
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZP8 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 1 7/8 Külső átmérő 3/16 Szé x 5/16 Ma | AC2DNK 2HZP85 / 16 "1.875 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 16 "€15.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZP9 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 1 7/8 Külső átmérő 3/16 Szé x 3/8 Ma | AC2DNL 2HZP93 / 8 "1.875 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 16 "€16.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZR5 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€19.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZJ8 R Rúdtömítés 1 1/2 belső x 2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma
€18.20 /Mértékegység