ATP Cső, polipropilén


Szűrő
Keménység: A part A 93A, D part 45D , Belső átmérő: 3 / 8 " , Hossz: 500 láb. , Anyaga: polietilén , Max. Nyomás: 125 psi , Min. Hajlítási sugár: 2.5 " , Külső átmérő: 1 / 2 " , Temp. Hatótávolság: -50-től 140 F-ig , Falvastagság: 0.062 "
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
PE12CB
Kék€324.58
B
PE12CR
Piros€330.16
C
PE12CY
Sárga€324.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?