Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZP8 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 1 7/8 Külső átmérő 3/16 Szé x 5/16 Ma | AC2DNK

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od tömítés 1 1/2 belső x 1 7/8 külső átmérő 3/16 sz x 5/16 ma

Raktáron
Tétel: AC2DNK Modell: 2HZP8
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
€15.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.1-1 / 2 "
Magasság5 / 16 "
Belül Dia.1.5 "
Dia kívül.1.875 "
Tömítés Durometer70 A part
Tömítés anyagaAlacsony hőmérsékletű nitril
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
Shell Anyaguretán
méretekAlacsony hőmérsékletű nitril
típusDupla ajak, mély Z
Szélesség3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Héjmérő (95 Shore A)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZJ8 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DLW 2HZJ83 / 8 "2"uretánB típusú polyseal1 / 4 "€18.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZP9 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 1 7/8 Külső átmérő 3/16 Szé x 3/8 Ma | AC2DNL 2HZP93 / 8 "1.875 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 16 "€16.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZR5 R Od Tömítés 1 1/2 Bé x 2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€19.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od tömítés 1 1/2 belső x 1 7/8 külső átmérő 3/16 sz x 5/16 ma
€15.08 /Mértékegység