JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGD2 Fali polcok, 14 Ma x 36 Sz x 14 M, Acél, Krómozott | AC2AVJ

APPROVED VENDOR 2HGD2 fali polcok, 14" Ma x 36" Sz x 14" M, acél, krómozott

Raktáron
Tétel: AC2AVJ Modell: 2HGD2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető drótpolcok
színekkróm
Mélység14 "
befejezKrómozott
Magasság14 "
AnyagAcél
Polcok száma1
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás250 font
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7323999080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGC9 Fali polcok H 14 W 24 D 14 Króm | AC2AVG 2HGC914 "24 "€206.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGD1 Fali polcok H 14 W 24 D 18 Króm | AC2AVH 2HGD118 "24 "€232.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGD3 Fali polcok H 14 W 36 D 18 Króm | AC2AVK 2HGD318 "36 "€243.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGD4 Fali polcok H 14 W 48 D 14 Króm | AC2AVL 2HGD414 "48 "€267.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGD5 Fali polcok H 14 W 48 D 18 Króm | AC2AVM 2HGD518 "48 "€305.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGD6 Fali polcok H 14 W 60 D 14 Króm | AC2AVN 2HGD614 "60 "€294.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HGD7 Fali polcok H 14 W 60 D 18 Króm | AC2AVP 2HGD718 "60 "€359.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGD2 fali polcok, 14" Ma x 36" Sz x 14" M, acél, krómozott
€228.53 /Mértékegység