JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFP4 Moduláris fiókos pultszekrény H 44 1/4 | AC2ATE

APPROVED VENDOR 2HFP4 Moduláris fiókos pultszekrény H 44 1/4

Raktáron
Tétel: AC2ATE Modell: 2HFP4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,812.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekFekete / Piros
Fiók kapacitása320 font
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaAcél
AnyagAcél
A rekeszek száma(1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H
Fiókok száma7
Teljes mélység28.25 "
Teljes magasság44.25 "
Teljes szélesség28.25 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(1) 2-5/8", (2) 3-1/8", (3) 5-1/4", (1) 7-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135.17
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA rekeszek számaFiókok számaTeljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFP5 Moduláris fiókos szekrény szemmagasság H61 1/2 | AC2ATF 2HFP5(9) 6-1 / 8 "H961.5 "€3,134.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFP6 Moduláris fiókos szekrény szemmagasság H61 1/2 | AC2ATG 2HFP6(4) 3-5 / 8 "H, (7) 4" H, (2) 6-1 / 8 "H1361.5 "€4,535.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP4 Moduláris fiókos pultszekrény H 44 1/4
€2,812.28 /Mértékegység