JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFP5 Moduláris fiókos szekrény szemmagasság H61 1/2 | AC2ATF

APPROVED VENDOR 2HFP5 moduláris fiókos szekrény szemmagasság H61 1/2

Raktáron
Tétel: AC2ATF Modell: 2HFP5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,134.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekFekete / Piros
Fiók kapacitása320 font
Fiókmélység24-4 / 5 "
A fiók szélessége24 3 / 10 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaAcél
AnyagAcél
A rekeszek száma(9) 6-1 / 8 "H
Fiókok száma9
Teljes mélység28.25 "
Teljes magasság61.5 "
Teljes szélesség28.25 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(9) 5-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 182.34
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA rekeszek számaFiókok számaTeljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFP4 Moduláris fiókos pultszekrény H 44 1/4 | AC2ATE 2HFP4(1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H744.25 "€2,812.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HFP6 Moduláris fiókos szekrény szemmagasság H61 1/2 | AC2ATG 2HFP6(4) 3-5 / 8 "H, (7) 4" H, (2) 6-1 / 8 "H1361.5 "€4,535.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP5 moduláris fiókos szekrény szemmagasság H61 1/2
€3,134.66 /Mértékegység