Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CB82 Hatlapfejű csavar, Grade 5 1/2-13 X 3/4, 50PK | AB9DMF

APPROVED VENDOR 2CB82 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-13 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9DMF Modell: 2CB82

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB82 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-13 X 3/4, 50PK
€1.94 /csomag