Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3591-4CN250 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 1/4-28 Thread Size, 100PK | CH3XBL

HELICOIL A3591-4CN250 csavarozott csavaros rögzítőbetét, finom, 1/4-28 menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: CH3XBL Típus: A3591-4CN250
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
€199.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méretG
Ingyenes tekercs Dia.0.316 "
Beszúrás hossza0.25 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3591-4CN250 csavarozott csavaros rögzítőbetét, finom, 1/4-28 menetméret, 100 PK
€199.49 /csomag