HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IEC tűs és hüvelyes dugók


Szűrő
erősítők: 60 , Test anyaga: Zytel 101 nylon , Szín: Kék , Vezeték típusa: Hordozható , Jelenlegi értékelés: 60 A , HP: 15 , Pólusok száma: 3 , Vezetékek száma: 4 , fázis: 3 , Feszültség: 250 , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellAz expozíció feltételeiAnyagFelszerelési stílustípusVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
A460P9
Beltéri szárazÖsszetettZsinórAlacsony profilú# 4 AWG€737.41
B
A460R9
VízállóHőre lágyulóCsavarIEC szög# 8 - # 2 AWG€715.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?