JÓVÁHAGYOTT VENDOR 26Y452 emelő emelő 500 Lb. Kapacitás 69-1 / 2 hüvelyk magasság | AB8TAZ

APPROVED VENDOR 26Y452 Platform lift 500 Lb. Kapacitás 69-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AB8TAZ Modell: 26Y452

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,303.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Alaplábak a belső oldalon.18-3 / 4 "
Alaplábak kívül Dia.27 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3-3 / 4 "
Az első kerék átmérője2"
Emelési magasság max.59 "
Emelési magasság min.6.25 "
Terhelhetőség500 font
Terhelésközpont10 "
Teljes magasság69.5 "
Teljes hossz28.5 "
Teljes szélesség27.25 "
Peronhossz20 "
Platform szélesség24 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.25
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26Y451 Platformemelő 500 Lb. Kapacitás 66-1/4 hüvelyk | AB8TAY 26Y45120 "(4) Merev58 "20 "3.25 "500 font66.25 "28.5 "€1,129.28
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 26Y453 Platformemelő 500 Lb. Kapacitás 66-1 / 2 hüvelyk magasság | AB8TBA 26Y45320 "(4) Merev55 "20 "1 / 4 "500 font66.5 "30 "€1,171.26
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2MPU2 emelő emelő 220 Lb. Kapacitás 73-1 / 4 hüvelyk magasság | AC2THP 2 MPU218.5 "(2) Forgatható, (2) Forgatható reteszelés59 "24.625 "4.5 "220 font72 "33.63 "€691.85
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2MPU3 emelő 440 Lb. Kapacitás 76-7 / 8 hüvelyk magasság | AC2THQ 2 MPU318.5 "(2) Forgatható, (2) Forgatható reteszelés59 "24.625 "4.5 "440 font72 "34.75 "€817.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y452 Platform lift 500 Lb. Kapacitás 69-1/2 hüvelyk magasság
€1,303.79 /Mértékegység