JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26Y451 Platformemelő 500 Lb. Kapacitás 66-1/4 hüvelyk | AB8TAY

APPROVED VENDOR 26Y451 Platform lift 500 Lb. Kapacitás 66-1/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AB8TAY Modell: 26Y451

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€999.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Alaplábak a belső oldalon.11-1 / 2 "
Alaplábak kívül Dia.14-1 / 2 "
Görgős keréktípus(4) Merev
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2"
Az első kerék átmérője2"
Emelési magasság max.58 "
Emelési magasság min.3.25 "
Terhelhetőség500 font
Terhelésközpont10 "
Teljes magasság66.25 "
Teljes hossz28.5 "
Teljes szélesség20 "
Peronhossz20 "
Platform szélesség20 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)170.18
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 26Y452 emelő emelő 500 Lb. Kapacitás 69-1 / 2 hüvelyk magasság | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Forgatható, (2) Merev59 "24 "6.25 "500 font69.5 "28.5 "€1,216.03
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 26Y453 Platformemelő 500 Lb. Kapacitás 66-1 / 2 hüvelyk magasság | AB8TBA 26Y45320 "(4) Merev55 "20 "1 / 4 "500 font66.5 "30 "€1,066.77
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2MPU2 emelő emelő 220 Lb. Kapacitás 73-1 / 4 hüvelyk magasság | AC2THP 2 MPU218.5 "(2) Forgatható, (2) Forgatható reteszelés59 "24.625 "4.5 "220 font72 "33.63 "€614.67
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2MPU3 emelő 440 Lb. Kapacitás 76-7 / 8 hüvelyk magasság | AC2THQ 2 MPU318.5 "(2) Forgatható, (2) Forgatható reteszelés59 "24.625 "4.5 "440 font72 "34.75 "€810.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y451 Platform lift 500 Lb. Kapacitás 66-1/4 hüvelyk magasság
€999.04 /Mértékegység