JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2MPU2 emelő emelő 220 Lb. Kapacitás 73-1 / 4 hüvelyk magasság | AC2THP

APPROVED VENDOR 2MPU2 platformemelő 220 Lb. Kapacitás 73-1/4 hüvelyk magasság

Tétel: AC2THP Modell: 2MPU2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€743.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál emelőkosár
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Forgatható reteszelés
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Az első kerék átmérője3"
Emelési magasság max.59 "
Emelési magasság min.4.5 "
Terhelhetőség220 font
Terhelésközpont9-3 / 8 "
Teljes magasság72 "
Teljes hossz33.63 "
Teljes szélesség24.625 "
Peronhossz18.5 "
Platform szélesség24.625 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó görgő átmérője5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)185.42
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26Y451 Platformemelő 500 Lb. Kapacitás 66-1/4 hüvelyk | AB8TAY 26Y45120 "(4) Merev58 "20 "3.25 "500 font66.25 "28.5 "€999.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 26Y452 emelő emelő 500 Lb. Kapacitás 69-1 / 2 hüvelyk magasság | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Forgatható, (2) Merev59 "24 "6.25 "500 font69.5 "28.5 "€1,216.03
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 26Y453 Platformemelő 500 Lb. Kapacitás 66-1 / 2 hüvelyk magasság | AB8TBA 26Y45320 "(4) Merev55 "20 "1 / 4 "500 font66.5 "30 "€1,066.77
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2MPU3 emelő 440 Lb. Kapacitás 76-7 / 8 hüvelyk magasság | AC2THQ 2 MPU318.5 "(2) Forgatható, (2) Forgatható reteszelés59 "24.625 "4.5 "440 font72 "34.75 "€810.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2MPU2 platformemelő 220 Lb. Kapacitás 73-1/4 hüvelyk magasság
€743.75 /Mértékegység