Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 250561BG Rod Coupling Nut Grade 2 5/8-11, 2PK | AA9XWH 1JA91

APPROVED VENDOR 250561BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 5/8-11, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XWH Típus: 250561BGKereszthivatkozás: 1JA91

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€21.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezCink krómozott
Fokozat2
Hossz2.125 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250561BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 5/8-11, 2PK
€21.55 /csomag