Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W593 Drop Könyök 90 3/4 x 1/2 hüvelyk C x Fnpt | AB7ZNQ

APPROVED VENDOR 24W593 leejtő könyök 90 3/4 x 1/2 hüvelyk C x Fnpt

Raktáron
Tétel: AB7ZNQ Típus: 24W593
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
€15.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp könyök, 90 fok
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás580 psi @ 100 fok F
Dia kívül.7/8 x 1/2 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W593 leejtő könyök 90 3/4 x 1/2 hüvelyk C x Fnpt
€15.49 /Mértékegység