Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W589 Tee 1/2 hüvelyk C x C x F | AB7ZNM

APPROVED VENDOR 24W589 póló 1/2 hüvelyk C x C x F

Raktáron
Tétel: AB7ZNM Típus: 24W589
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
€10.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x C x FNPT
Max. Nyomás720 psi @ 100 fok F
Dia kívül.5/8 x 5/8 x 1/2 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7412200085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W590 Tee 3/4 hüvelyk C x C x F | AB7ZNN 24W590580 psi @ 100 fok F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€22.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W589 póló 1/2 hüvelyk C x C x F
€10.78 /Mértékegység