A Működtető helye: Oldal , Aktor stílusa: Rotációs fej, nincs kar , erősítők: 10 , Test anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, dupla törés , Mélység: 1.75 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 4.2 " , IP besorolás: 65, 66, 67 , NEMA minősítés: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Működési erő: 4 in.-lb. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Henger szélessége: 0.19 " , Névleges feszültség: 600AC / 250DC , Szélesség: 1.62 " , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték