Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W590 Tee 3/4 hüvelyk C x C x F | AB7ZNN

APPROVED VENDOR 24W590 póló 3/4 hüvelyk C x C x F

Raktáron
Tétel: AB7ZNN Típus: 24W590
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
€17.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x C x FNPT
Max. Nyomás580 psi @ 100 fok F
Dia kívül.7/8 x 7/8 x 3/4 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7412200085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W589 Tee 1/2 hüvelyk C x C x F | AB7ZNM 24W589720 psi @ 100 fok F5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€9.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W590 póló 3/4 hüvelyk C x C x F
€17.88 /Mértékegység