INDÍTÁS NEMZETKÖZI LDHANGTAB Automatic Hang Tab adagoló 11 hüvelyk Hossz | AA3FUY 11J919

START INTERNATIONAL LDHANGTAB automatikus akasztófül-adagoló, 11 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AA3FUY Modell: LDHANGTABKereszthivatkozás: 11J919

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,246.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomata Hang Tab adagoló
Amper @ 50 Hz1.8A
Amper @ 60 Hz2.5A
színekFekete
Core Dia.1"
Előtolás sebessége3.3 hüvelyk/sec.
Magasság14.5 "
Címke hossza0.50–6 ”
Hossz10.8 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–4.75 ”
AnyagRozsdamentes acél és alumínium
Roll kapacitás16 "
Feszültség110/115
Feszültség @ 50 Hz220 - 240 V AC
Feszültség @ 60 Hz100 / 115V AC
Szélesség10.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8422309120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Címke hossza (6 ")
    • Max. Címke szélessége (4-1 / 2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LDHANGTAB automatikus akasztófül-adagoló, 11 hüvelykes hosszúság
€1,246.14 /Mértékegység