Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL06 utcai könyök 90 3/8in sárgaréz | AB7EXZ

APPROVED VENDOR 22UL06 utcai könyök 90 3/8in sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7EXZ Modell: 22UL06
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
€13.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.2
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)2.67
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL05 utcai könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EXY 22UL051 / 8 "1 / 8 "€8.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL07 Street Elbow 90 1-1/4in sárgaréz | AB7EYA 22UL071.25 "1.25 "€64.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL08 Street Elbow 90 1-1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7EYB 22UL081.5 "1.5 "€85.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL09 Street Elbow 90 2 hüvelykes sárgaréz | AB7EYC 22UL092"2"€142.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL06 utcai könyök 90 3/8in sárgaréz
€13.78 /Mértékegység