Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL05 utcai könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EXY

APPROVED VENDOR 22UL05 utcai könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB7EXY Modell: 22UL05
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
€8.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.93
Hajó hossza (cm)3.48
Hajószélesség (cm)1.65
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL06 utcai könyök 90 3/8in sárgaréz | AB7EXZ 22UL063 / 8 "3 / 8 "€11.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL07 Street Elbow 90 1-1/4in sárgaréz | AB7EYA 22UL071.25 "1.25 "€55.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL08 Street Elbow 90 1-1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7EYB 22UL081.5 "1.5 "€73.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL09 Street Elbow 90 2 hüvelykes sárgaréz | AB7EYC 22UL092"2"€122.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL05 utcai könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes sárgaréz
€8.85 /Mértékegység